Wieland - capot bas got gc 10 m20 a0-capot - 70.352.1035.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot bas got gc 10 m20 a0-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - étrier transversal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573616905

Réf. Sonepar

00355361690

Réf. Fournisseur

70.352.1035.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Oui

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec volet de protection:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot taille 10 pour double verrou + PE sur le dessus M20, IP54

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland