Wieland - capot bas got gi 48 m40 a2-capot - 70.354.4835.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573625204
Réf. Sonepar
00355362520
Réf. Fournisseur
70.354.4835.2
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
90 mm
hauteur:
107 mm
profondeur:
132 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


