Wieland - capot basic taille 24 avec filee sur le côté - 71.450.2437.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43 mm
hauteur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088350719
Réf. Sonepar
00355835071
Réf. Fournisseur
71.450.2437.1
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
138 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP66

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


