Wieland - capot ex got gg48 m40 09ia z4-capot - 70.353.4836.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot ex got gg48 m40 09ia z4-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573740877

Réf. Sonepar

00355374087

Réf. Fournisseur

70.353.4836.4

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

90 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

132 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot Ex got gg48 m40 09ia z4-capot

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland