Wieland - capot hd got gg 15 m25 50 a0 - 76.353.1535.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 33 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573625884
Réf. Sonepar
00355362588
Réf. Fournisseur
76.353.1535.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
33 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
73 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP54

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


