Wieland - connecteur GST18i4 ci droit mâle à souder Noir - 92.042.0058.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST18i4 ci droit mâle à souder Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573459137

Réf. Sonepar

00355345913

Réf. Fournisseur

92.042.0058.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccord à souder

variante d'encastrement:

raccord à souder

direction d'enfichage:

droit

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

2, N, PE, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.035 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

24 mm

hauteur:

13 mm

largeur:

38 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur GST18i4 CI droit mâle à souder noir

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland