Wieland - connecteur mâle RST16i5 marron - 46.052.4550.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088269233
Réf. Sonepar
00355001102
Réf. Fournisseur
46.052.4550.4
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
7.1...13 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.25...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.25...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, 4, 5
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.147 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.75 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
74 mm
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
8002
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


