Wieland - connecteur PCB 16 pôles séries lPST l sortie verticale pas de 5,00mm sans marqu - 25.010.1656.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 16 pôles séries lPST l sortie verticale  pas de 5,00mm sans marqu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 5 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573167919

Réf. Sonepar

00355316791

Réf. Fournisseur

25.010.1656.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

5 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 16 poles sans marquage, lpST1, pas de 5,00mm gris

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland