Wieland - connecteur PCB 3 pôles séries lPST l sortie verticale pas de 5,00mm avec marquag - 25.000.0356.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 5 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573167506
Réf. Sonepar
00355316750
Réf. Fournisseur
25.000.0356.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
5 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


