Wieland - connecteur PCB 7 pôles pas de 5mm avec marquage séries 8142/7 - 25.600.2753.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur  PCB 7 pôles pas de 5mm avec marquage séries 8142/7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573203082

Réf. Sonepar

00355320308

Réf. Fournisseur

25.600.2753.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

7

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 7p., pas 5mm, avc marq. 8142/7, gris

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland