Wieland - connecteur PCB femelle 16 pôles séries 8513 pas de 3,50mm sans marquage - 27.630.4653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049644018442
Réf. Sonepar
00355401844
Réf. Fournisseur
27.630.4653.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


