Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 20 - 25.602.4053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 20

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573203730

Réf. Sonepar

00355320373

Réf. Fournisseur

25.602.4053.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

20

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Bloc pluggable PCB 20 pôles pas 5,00mm type 8142 sans marquage gris

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland