Wieland - connecteur PCB séries 8543 / 5 - 25.602.5553.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573320567
Réf. Sonepar
00355332056
Réf. Fournisseur
25.602.5553.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
5
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


