Wieland - connecteur ST17i2 femelle b1 v1rt - 93.041.0658.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573238978
Réf. Sonepar
00355323897
Réf. Fournisseur
93.041.0658.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
direction d'enfichage:
droit
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
rouge
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.019 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
31.5 mm
hauteur:
19.5 mm
largeur:
16.2 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


