Wieland - connecteur ST18i7 mâle - 93.932.5053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 400 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 7
indice de protection (IP) - IP40
modèle - prise (mâle)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573244214
Réf. Sonepar
00355324421
Réf. Fournisseur
93.932.5053.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
7
indice de protection (IP):
IP40
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
11...11 mm
nombre de raccordements par pôle:
2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
marron
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.218 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
63.7 mm
hauteur:
25.2 mm
largeur:
66.2 mm

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


