Wieland - cordon GST08I2B- 75T 30BLO - 99.086.0000.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088358906
Réf. Sonepar
00355835890
Réf. Fournisseur
99.086.0000.8
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
embouts de câble
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
autre
marquage de pôle:
1+, 2-
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
type de verrouillage:
sans
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
0 kWh

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


