Wieland - cordon GST15i2 6m m/- 1,5² HO5Z1Z1f blanc (Dca) - 91.222.6044.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST15i2 6m m/- 1,5² HO5Z1Z1f blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

  • finition côté 1 - prise (mâle)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088439889

Réf. Sonepar

00355843988

Réf. Fournisseur

91.222.6044.2

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Cordon GST15i2 6m M/- 1,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland