Wieland - cordon GST18i3 - 99.669.0028.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
sans halogène - Oui
couleur - noir
forme de boîtier - rectangulaire
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088289507
Réf. Sonepar
00355828950
Réf. Fournisseur
99.669.0028.0
Marque
Wieland
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Oui
couleur:
noir
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
longueur d'alimentation:
0 m

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


