Wieland - cordon ST18i3 5m M/- 3G1,5 HO5VVF Noir (Eca) - 94.732.5004.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573258761
Réf. Sonepar
00355325876
Réf. Fournisseur
94.732.5004.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
conduit de raccordement d'appareils
finition côté 1:
prise (mâle)
finition côté 2:
extrémité de ligne libre
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
5000 mm
codage mécanique:
Oui
marquage de pôle:
L, N, PE
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
70 °C
sans halogène:
Non
charge d'incendie:
1.966 kWh
traitement de surface des contacts:
non traité
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


