Wieland - coupleur intermédGST15i3z 1p1 blanc - 91.030.5953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - coupleur intermédGST15i3z 1p1  blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de distributeur - coupleur intermédiaire

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088044083

Réf. Sonepar

00355804408

Réf. Fournisseur

91.030.5953.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de distributeur:

coupleur intermédiaire

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

sans halogène:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0.03 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

32.4 mm

hauteur:

12.5 mm

largeur:

21.4 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Coupleur GST15i3 1E/1S en I blanc

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland