Wieland - embase coudée PCB fermée 16 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage - 25.332.4653.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573187245
Réf. Sonepar
00355318724
Réf. Fournisseur
25.332.4653.1
Marque
Wieland
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


