Wieland - embase coudée PCB mâle 24 pôles double séries 8513 pas de 3,50mm sans marquage - 27.647.1253.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle 24 pôles double séries 8513 pas de 3,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573850972

Réf. Sonepar

00355385097

Réf. Fournisseur

27.647.1253.1

Marque

Wieland

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Embase coudée PCB mâle 24 pôles double séries 8513 pas de 3,50mm sans marquage

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland