Wieland - embase coudée PCB mâle 8 pôles séries 8313 s g pas de 7,50mm sans marquage - 25.372.3853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle 8 pôles séries 8313 s g pas de 7,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573197596

Réf. Sonepar

00355319759

Réf. Fournisseur

25.372.3853.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase coudée PCB mâle 8 pôles séries 8313 s g pas de 7,50mm sans marquage

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland