Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marq - 25.352.4206.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 12 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573875388

Réf. Sonepar

00355387574

Réf. Fournisseur

25.352.4206.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

12 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase coudée PCB mâle fermée 12 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marquage

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland