Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm avec trou de fi - 25.358.3253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm avec trou de fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573195318

Réf. Sonepar

00355319531

Réf. Fournisseur

25.358.3253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase coudée PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm avec trou de fixation

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland