Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marqu - 25.352.3206.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573869455
Réf. Sonepar
00355386945
Réf. Fournisseur
25.352.3206.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase coudée PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s pas de 5,08mm thr sans marquage

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


