Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 32 pôles double séries 8213 pas de 5,08m sans marq - 27.356.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB mâle fermée 32 pôles double séries 8213 pas de 5,08m sans marq

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 32

  • courant assigné In - 10 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573999329

Réf. Sonepar

00355399932

Réf. Fournisseur

27.356.1653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

32

courant assigné In:

10 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase coudée PCB mâle fermée 32 pôles double séries 8213 pas de 5,08m sans marquage

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland