Wieland - embase custodia fissa - 73.331.0635.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase custodia fissa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573796645

Réf. Sonepar

00355379664

Réf. Fournisseur

73.331.0635.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

58 mm

hauteur:

72.2 mm

profondeur:

84 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Embase custodia fissa

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland