Wieland - embase droite PCB fermée 4 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir - 25.330.3406.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB fermée  4 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573870987

Réf. Sonepar

00355387098

Réf. Fournisseur

25.330.3406.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase droite PCB fermée 4 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage noir

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland