Wieland - embase droite PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou d - 25.359.3206.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088083914
Réf. Sonepar
00355808391
Réf. Fournisseur
25.359.3206.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase droite PCB mâle fermée 2 pôles séries 8213 s e pas 5,08mm thr avec trou de fixation
SchémaPDF

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


