Wieland - embase ex gut gp 6 09ia z-bas - 70.325.0628.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 77 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573220195
Réf. Sonepar
00355322019
Réf. Fournisseur
70.325.0628.9
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
77 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
80 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-20...60 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


