Wieland - embase ex gut gp48 09ia z-bas - 70.325.4828.9

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase ex gut gp48 09ia z-bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573220287

Réf. Sonepar

00355322028

Réf. Fournisseur

70.325.4828.9

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

90 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

165 mm

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Non

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

Embase atex taille 48 simple verrouillage, avec couvercle

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland