Wieland - embase PCB fermée séries 8213 s / 15 g - 25.352.4508.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 15
courant assigné In - 12 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088113482
Réf. Sonepar
00355811348
Réf. Fournisseur
25.352.4508.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
15
courant assigné In:
12 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Embase PCB fermée séries 8213 s / 15 g

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


