Wieland - embase PCB mâle coudé 12 pôles pas 7,62mm sans marquage séries 8413 s g - 25.392.4253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573200623
Réf. Sonepar
00355320062
Réf. Fournisseur
25.392.4253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
12
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


