Wieland - embase PCB mâle coudé 16 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage - 25.647.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle coudé 16 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573540590

Réf. Sonepar

00355354059

Réf. Fournisseur

25.647.1653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle coudé 16 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm sans marquage

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland