Wieland - embase PCB mâle coudé 4 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasqu - 25.627.3453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 8 A

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573350755

Réf. Sonepar

00355335075

Réf. Fournisseur

25.627.3453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

8 A

dimension des raccordements:

3.81 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle coudé 4 pôles séries 8813 s pas de 3,81mm sans marquage + flasque à vis

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland