Wieland - embase PCB mâle droit 9 pôles pas 7,50mm avec trou de fixation sans marquage sér - 25.374.6953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573559196

Réf. Sonepar

00355355919

Réf. Fournisseur

25.374.6953.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB mâle droit 9 pôles pas 7,50mm avec trou de fixation sans marquage séries 8313 s

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland