Wieland - embase PCB mâle incliné fermée 8 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s no - 25.394.3853.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase PCB mâle incliné fermée 8 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573323360

Réf. Sonepar

00355332336

Réf. Fournisseur

25.394.3853.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB mâle incliné fermée 8 pôles pas 5,00mm sans marquage séries 8113 s noir

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland