Wieland - embase RST20i3 coudé mâle M20 à vis Vert - 96.034.6055.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase RST20i3 coudé mâle M20 à vis Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573867888

Réf. Sonepar

00355386788

Réf. Fournisseur

96.034.6055.7

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

à angle droit

angle d'inclinaison:

90...90 °

dimension de raccordement du filetage:

M20

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...6 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...6 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.222 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.55 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

70.5 mm

hauteur:

54.3 mm

largeur:

34.6 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

6002

Embase RST20i3 coudé mâle M20 à vis vert

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland