Wieland - module femelle courant fort fle bus 1p 25 1k ag - 78.106.0153.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 82 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573851344
Réf. Sonepar
00355385134
Réf. Fournisseur
78.106.0153.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
82 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...25 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...25 mm²
section de raccordement cable souple:
10...25 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
22.8 mm
hauteur:
50.6 mm
profondeur:
34 mm
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


