Wieland - module mâle courant fort - 78.116.0153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - module mâle courant fort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné In - 82 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573851368

Réf. Sonepar

00355385136

Réf. Fournisseur

78.116.0153.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

1

courant assigné In:

82 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...120 °C

température de fonctionnement:

-40...120 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...25 mm²

section de raccordement cable souple:

10...25 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

22.8 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

34 mm

Module mâle courant fort

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland