Wieland - peigne de liaison isolée wk 2,5-k-m-70 blau - Z7.267.0027.6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de bornes reliées - 70
isolé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573154490
Réf. Sonepar
00355315449
Réf. Fournisseur
Z7.267.0027.6
Marque
Wieland
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de bornes reliées:
70
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
bleu

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


