Wieland - peigne de liaison isolée wk4 e - 6 - Z7.255.2627.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur vertical
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 6
isolé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573153400
Réf. Sonepar
00355315340
Réf. Fournisseur
Z7.255.2627.0
Marque
Wieland
modèle:
connecteur vertical
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
6
isolé:
Oui
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


