Wieland - presse-étoupe - Z5.504.0353.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 10 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088386190
Réf. Sonepar
00355838619
Réf. Fournisseur
Z5.504.0353.0
Marque
Wieland
type de filetage:
PG
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension angulaire hexagonale:
24 mm
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


