Wieland - shunt ivb wkfn 6 - 3 - Z7.282.5327.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt ivb wkfn 6 - 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8.2 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573932579

Réf. Sonepar

00355393257

Réf. Fournisseur

Z7.282.5327.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Pontet de liaison 3 poles ivb wkfn 6-3

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland