Wieland - shunt ivbwkf 2,5 - 9 - Z7.280.6927.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - shunt ivbwkf 2,5 - 9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 9

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573360204

Réf. Sonepar

00355336020

Réf. Fournisseur

Z7.280.6927.0

Marque

Wieland

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

9

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

Pontet de liaison 9 poles ivb wkf 2,5-9

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland