Winemaster - Climatisation cave à vin monobloc plafond armoire WINEARM15X-froid seul-15 m3 - WINEARM15X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760253473064
Réf. Sonepar
06975347306
Réf. Fournisseur
WINEARM15X
Marque
Winemaster
Clim de cave à vin monobloc à encastrer plafond armoire, froid + chaud pour volume isolé maxi 15m3. Puissance frigorifique xxx W. Fluide R290. Plage de température 8 à 18 °C. Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kg
Les Atouts de l'article:
Climatiseur de cave à vin compact monobloc spécialement étudié pour les armoires à vin-pose facile dans le faux plafond de l'armoire-froid 500 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 400 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 15 m3 avec isolation
Les Atouts de la gamme:
Climatiseurs de cave à vin à installer en partie supérieure d'une armoire à vin. Pose facile. Il permet de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produit équipé de filtre à poussière et aucun autre entretien n'est requis. Ce produit est conçu et fabriqué en France par WINEMASTER depuis 1998.
Quelques mots du fabricant :
La route des vins commence aux portes de WINEMASTER
Les Atouts de l'article:
Climatiseur de cave à vin compact monobloc spécialement étudié pour les armoires à vin-pose facile dans le faux plafond de l'armoire-froid 500 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 400 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 15 m3 avec isolation
Les Atouts de la gamme:
Climatiseurs de cave à vin à installer en partie supérieure d'une armoire à vin. Pose facile. Il permet de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produit équipé de filtre à poussière et aucun autre entretien n'est requis. Ce produit est conçu et fabriqué en France par WINEMASTER depuis 1998.
Quelques mots du fabricant :
La route des vins commence aux portes de WINEMASTER
NoticePDF
Un produit Winemaster
Découvrez toute la gamme Winemaster


