Non retournable

Winemaster - Climatisation cave à vin split gainable WINESP40-froid+chaud-40 m3-non chargée - WINESP40DUPRO2

WINEMASTER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 0...0.9 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0...0.5 kW

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - autre

  • hauteur de l'unité intérieure - 319 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760253472937

Réf. Sonepar

06975347293

Réf. Fournisseur

WINESP40DUPRO2

Marque

Winemaster

puissance frigorifique:

0...0.9 kW

puissance calorifique (nominale):

0...0.5 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

autre

hauteur de l'unité intérieure:

319 mm

largeur de l'unité intérieure:

638 mm

profondeur de l'unité intérieure:

548 mm

poids de l'unité intérieure:

28 kg

hauteur de l'unité extérieure:

640 mm

largeur de l'unité extérieure:

853 mm

profondeur de l'unité extérieure:

424 mm

poids de l'unité extérieure:

60 kg

Clim de cave à vin split gainable, froid+chaud, volume isolé maxi 40 m3. Puissance froid 900 W. Fluide R1234yf. Plage réglage 8 à 18 °C.Unité int L638 mm H319 mm P548 mm, 28 kg. Unité ext L853 mm H640 mm P424 mm, 60 kg. Sans fluide

Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave monosplit gainable-unité intérieure gainable à placer à l'extérieur et à proximité de la cave, unité extérieure à accrocher à un mur (supports fournis), sans liaisons frigorifiques (maxi 15 m)-froid 900 W-fonction chaud 500 W-fluide R449A à charger par un professionnel-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 600 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 40 m3 avec isolation

Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin split non chargés. Pose par un professionnel. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER

Un produit Winemaster

Découvrez toute la gamme Winemaster