Winemaster - Climatisation cave à vin split gainable WINESP80-froid+chaud-80 m3-non chargée - WINESP80DUPRO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 0...1.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 0...0.5 kW
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - autre
hauteur de l'unité intérieure - 319 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760253473248
Réf. Sonepar
06975347324
Réf. Fournisseur
WINESP80DUPRO2
Marque
Winemaster
puissance frigorifique:
0...1.6 kW
puissance calorifique (nominale):
0...0.5 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
type de réfrigérant:
autre
hauteur de l'unité intérieure:
319 mm
largeur de l'unité intérieure:
638 mm
profondeur de l'unité intérieure:
548 mm
poids de l'unité intérieure:
28 kg
hauteur de l'unité extérieure:
640 mm
largeur de l'unité extérieure:
853 mm
profondeur de l'unité extérieure:
424 mm
poids de l'unité extérieure:
74 kg
Les Atouts de l'article:
Climatiseur de cave monosplit gainable-unité intérieure gainable à placer à l'extérieur et à proximité de la cave, unité extérieure à accrocher à un mur (supports fournis), sans liaisons frigorifiques (maxi 15 m)-froid 1600 W-fonction chaud 500 W-fluide R1234yf à charger par un professionnel-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 1000 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 80 m3 avec isolation
Les Atouts de la gamme:
Gamme de climatiseurs de cave à vin split non chargés. Pose par un professionnel. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.
Quelques mots du fabricant :
La route des vins commence aux portes de WINEMASTER
Un produit Winemaster
Découvrez toute la gamme Winemaster


