Winemaster - Filtre à poussière gamme WINEARM15 (Toutes versions) - W1364.2

WINEMASTER
CopieCopie
Winemaster - Filtre à poussière gamme WINEARM15 (Toutes versions)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 6 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 259 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760253470452

Réf. Sonepar

06975347045

Réf. Fournisseur

W1364.2

Marque

Winemaster

hauteur:

6 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

259 mm

FILTRE A POUSSIERES ARM15

Un produit Winemaster

Découvrez toute la gamme Winemaster